曜日別特売
28CF-220 スパッタフェルト TRUSCO 89716883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28CF-220 スパッタフェルト TRUSCO 89716883
28CF-220 スパッタフェルト TRUSCO 89716883

スパッタフェルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
厚さ(mm)2.8mm
種別ロール
JIS規格JIS A 1323 A種合格第01A0768号
JIS A 1323 A種合格第01A0768号
JIS A 1323 A種合格第01A1315号
内容量1本注文コード89716883品番28CF-220
参考基準価格(税別)¥164,030販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。

用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)JIS規格JIS A 1323 A種合格第01A0768号種別ロールトラスコ品番837-1267材質耐炎繊維100%長さ(mm)20m幅(mm)2000厚さ(mm)2.8mm質量(kg)14.42018年トラスコ掲載ページ7 0380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする