曜日別特売
86405 Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 89717582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

86405 Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 89717582
86405 Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 89717582
86405 Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-CO 89717582

Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック

(1件のレビュー)
取扱い終了
温度(℃)225
内容量1本注文コード89717582品番86405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。
ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。

用途
溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。
様々な現場やマシンの温度管理に。
温度(℃)225測定精度±3%寸法(mm)Φ15×129トラスコ品番451-9353質量(g)18.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89717616
2017-09-24
用途: 組み立て
株式会社Gratia

三種類買ってみましたが見事にすべて折れています、交換はしてくれますが交換品も折れています、三回目はメーカー直送でしたが折れてます。気になる人にはおすすめしません
まだ使ってみていないので折れていて支障があるかは判断しかねますが何度も交換を繰り返すのはどうかと思います

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする