81040 Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-CO 89717677

81040 Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-CO 89717677
81040 Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-CO 89717677

Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード89717677品番81040
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥869販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。

用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。寸法(mm)10×117仕様(適合温度範囲℃)107~593質量(g)9.1トラスコ品番444-4108材質顔料インク色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89717686
2017-02-13
用途: 電子基板のシルク印刷

折れて届きましたがその事は問題ありません。
ペイントスティックとの表記に液体の塗料のような物を想像しましたが実物はチョークのような物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする