曜日別特売
TSP-0609 軽量防音パネル TRUSCO 89718597

メイン画像

TSP-0609 軽量防音パネル TRUSCO 89718597
TSP-0609 軽量防音パネル TRUSCO 89718597
TSP-0609 軽量防音パネル TRUSCO 89718597

軽量防音パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
高さ(mm)616
内容量1台注文コード89718597品番TSP-0609
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。
軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。

用途
屋内用、防音対策パネルとして。
付け外しの多い場所の防音に。
騒音発生源の防音に。
トラスコ品番
855-0571
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
616
幅(mm)
900
厚さ(mm)
37
2018年トラスコ掲載ページ
7 0804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする