エムエフ
養生カバーパックン(シュリンク包装)
養生カバーパックン(シュリンク包装)
用途
再利用可能。ホールド力抜群の養生カバー
材質
硬質塩ビ
長さ(mm)
1000
色
トラ柄
寸法
幅:1000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1セット(25本)
注意
※繰り返し使えて持ち運びもコンパクト
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05134697
G17-101
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません