メイン画像
TRUSCO
軽量防音パネル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
高さ(mm)
1216
616
1216
1816
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89718606
品番
TSP-1209
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。
軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。
用途
屋内用、防音対策パネルとして。
付け外しの多い場所の防音に。
騒音発生源の防音に。
トラスコ品番
855-0572
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
1216
幅(mm)
900
厚さ(mm)
37
2018年トラスコ掲載ページ
7 0804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません