メイン画像
TRUSCO
軽量防音パネル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
高さ(mm)
1816
616
1216
1816
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89718615
品番
TSP-1809
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。
軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。
用途
屋内用、防音対策パネルとして。
付け外しの多い場所の防音に。
騒音発生源の防音に。
トラスコ品番
855-0573
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
1816
幅(mm)
900
厚さ(mm)
37
2018年トラスコ掲載ページ
7 0804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500