曜日別特売
TMJC-1 組立用ジョイントクランプ TRUSCO 89719288

 

TMJC-1 組立用ジョイントクランプ TRUSCO 89719288
TMJC-1 組立用ジョイントクランプ TRUSCO 89719288
TMJC-1 組立用ジョイントクランプ TRUSCO 89719288
TMJC-1 組立用ジョイントクランプ TRUSCO 89719288

組立用ジョイントクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ直角固定
内容量1個注文コード89719288品番TMJC-1
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。
単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。

用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ水平直角固定トラスコ品番856-3562質量(g)805タイプ直角固定適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89719288
2019-08-07
用途: 棚作り
フィードバック電業電気・ガス・熱供給・水道業

貫通パイプ繋ぎで完成した棚に、後付けで簡単に棚を追加できます。パイプのでっぱりもなく、見た目もきれいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする