HIMWT13 HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719296

HIメタル給水栓チーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
呼び径13A
内容量1個注文コード89719296品番HIMWT13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径13Aトラスコ品番446-3781材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)38規格JIS K 6743寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)34寸法I(mm)29接続ねじ種類Rp

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89719296HIMWT1301168904HIMWTHIMWT13 HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168904HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168947
2021-04-02
用途: 給水配管で利用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体に何ら問題ありません普通に使えます。
価格も安いし良いと思います。

対象商品 : 01168904
2018-05-07
用途: 給水工事(単水栓増設)
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安く商品もすぐに届き満足です。また利用したいと思います。

対象商品 : 01168904
2017-01-12
用途: エアー配管

本来は給水部材ですが、車庫に設置してあるコンプレッサーからのエアー配管に利用しました。
1Mpa程度の圧力では、何ら問題も無いようです。
品質・納期・価格ともに満足しています。

対象商品 : 01168947
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 01168904
2015-08-07
用途: 設備工事

ホームセンターにはメタルタイプがないので、注文しました。個別包装してあるので、万が一使用しなくても劣化なく保管できる!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする