曜日別特売
TCKK-SS 単管兼用クランプ 直交 SSボルト TRUSCO 89719394

単管兼用クランプ 直交 SSボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89719394品番TCKK-SS
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。

用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6873質量(g)720タイプ直交型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする