※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIチーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径
30
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89719664
品番
HIT30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
30
トラスコ品番
446-4125
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
65
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
65
寸法Z1(mm)
21
寸法Z2(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89719664
HIT30
01168064
HIT
HIチーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
329
税込
¥
362
注文コードが変更になりました