クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HI径違いソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径
20×13
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×20
30×25
40×25
40×30
50×30
50×40
65×50
75×50
100×75
150×100
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89719707
品番
HIS20X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
20×13
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-3871
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状
ソケット
質量(g)
32
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
68
規格
JIS K 6743
寸法Z(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89719707
HIS20X13
01167872
HIRS
HI径違いソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
76
税込
¥84
注文コードが変更になりました