HIS25X20 HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI径違いソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径25×20
内容量1個注文コード89719743品番HIS25X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径25×20最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-3927材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状ソケット質量(g)54種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)84規格JIS K 6743寸法Z(mm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89719743HIS25X2001167915HIRSHIS25X20 HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167915HI径違いソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
129
税込142
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01167906
2017-06-04
用途: 接続する
農・林・水産業

不備はなし
ホームセンターを探したが無くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする