HTT25X16 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89720321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT耐熱チーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
呼び径25×16
内容量1個注文コード89720321品番HTT25X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径25×16最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-4702材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)52規格JIS K 6777使用流体給湯寸法H1(mm)46

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720321HTT25X1601169315HT-THTT25X16 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169315HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01169227
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品 : 01169227
2021-07-20
用途: 温水器 修理

温水器配管漏れの修理に使用して特に問題なく使用出来た。

対象商品 : 01169202
2020-10-17
用途: 家の水道管後付け
TAI-ANその他業種

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
熱に強いので耐熱用結束バンドで固定しながら作業しました。曲がりもなく使用してよかったです。

対象商品 : 01169218
2020-06-09
用途: 配管作業

物は同じでしょうが、ホームセンターのホコリを被った商品よりいいですね。地方に住んでいるので助かります。

対象商品 : 01169288
2019-08-13
用途: 給湯器配管

異径サイズ組合せなのに、商品画面の情報表示が不足しているため、どの口径がそれぞれの寸法なのかメーカーカタログで確認しなければならなかった。使い慣れたプロなら20×13でわかるかもしれないが、図示するなどして誰でもわかるようにほしい。

MonotaROからの回答

この度は商品情報不足でご迷惑おかけし、申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 01169227
2015-11-25
用途: 給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする