曜日別特売
M1-6343B M1軽量棚連結 TRUSCO 89720392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1軽量棚連結

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)443
高さ(mm)1800
棚段数3
棚段数(段)3
内容量1セット注文コード89720392品番M1-6343B
参考基準価格(税別)¥19,740販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
総耐荷重(kg)700耐荷重(kg/段)100ホワイト棚段数(段)3間口(mm)942奥行(mm)443棚板内寸・間口(mm)862質量(kg)19.9材質(本体)スチールトラスコ品番856-7281高さ(mm)1800棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×443×1800有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045均等耐荷重(kg/台)700均等耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする