※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TSメタル給水栓チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
16A
13
20
25
16×13
20×13
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89720592
品番
TSMWT16X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径
16A
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-5172
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
43
規格
JIS K 6743
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
寸法I(mm)
32
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89720592
TSMWT16X13
01167644
TSMWT
TSメタル給水栓チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました