TSMWT25 TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89720626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSメタル給水栓チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径25A
内容量1個注文コード89720626品番TSMWT25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径25A最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-5202材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)59規格JIS K 6743寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)52寸法I(mm)42接続ねじ種類Rp

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720626TSMWT2501167635TSMWTTSMWT25 TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167635TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする