VUDL75 VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721563

VUエルボ

(8件のレビュー)
取扱い終了
呼び径75
内容量1個注文コード89721563品番VUDL75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥385
呼び径75最高使用圧力(MPa)無圧トラスコ品番446-6136材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)88規格AS38寸法Z(mm)48使用流体排水寸法R(mm)54(参考)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721563VUDL7501170733VU-DLVUDL75 VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170733VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01170758
2024-02-08
用途: 配管工事
株式会社 センテック建設業・工事業

特に何の問題もありません。いたって普通と思われます。

対象商品 : 01170776
2021-05-24
用途: 田んぼの入排水口の整備
農・林・水産業

このクボタケミックスさんのものが購入時最安でしたので購入いたしました。
200mmの塩ビエルボは近くのホームセンターに置いていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01170794
2019-09-18
用途: 排気用
製造業

初め塩ビパイプの規格が判らなくて苦労した。パイプの規格と合っていたので安心した。現物を見て購入の場合、その場で確認できるのですが・・・

対象商品 : 01170733
2019-02-19
用途: 雨樋補修
農・林・水産業

車庫の雨樋が垂れ流しだったので既存の縦樋にエルボとチーズで接続しました。 丈夫そうで良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 01170724
2019-11-26
用途: 農地の排水
株式会社中央測量

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

対象商品 : 01170742
2018-08-27
用途: 水田の入排水設備
農・林・水産業

水田の入排水時に使用しました。使い勝手が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 01170715
2017-04-25
用途: 雨どい修理
農・林・水産業

価格が、どこよりも安く商品は、名のとおった企業ですので安心して使えます。

対象商品 : 01170742
2016-04-09
用途: 配管接続に使用

普通に使えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする