曜日別特売
VULL75 VU90°大曲りエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90°大曲りエルボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径75
内容量1個注文コード89721825品番VULL75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
呼び径75トラスコ品番446-6462材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)140規格AS38寸法Z(mm)100寸法R(mm)120(参考)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721825VULL7501171327VU-LLVULL75 VU90°大曲りエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171327VU90°大曲りエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171327
2023-03-03
用途: 下水道配管

この様な特殊なものは、あまりホームセンター等にあるものではないので、とても重宝します。

対象商品 : 01171336
2019-06-26
用途: 配管の交換工事
個人のお客様

埋設配管の元のエルボが通常サイズだったので、大曲りエルボに変えて埋設し直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする