曜日別特売
C-TS45L25 透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明TS 45エルボ TS45

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード89721983品番C-TS45L25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
呼び径25最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-3030材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ質量(g)70種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35寸法H(mm)51規格メーカー規格寸法Z(mm)11
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89721965
2019-03-21
用途: 熱帯魚水槽の配管
海水館(海水魚通信販売業)

問題なくつかえました。こういう珍しいパーツを在庫してくださるので本当に有難うございます。できれば直管パイプもお願いします!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする