C-TSS13 透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89722044

C-TSS13 透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89722044
C-TSS13 透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89722044

透明TS継手 ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード89722044品番C-TSS13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
呼び径13最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-3218材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット質量(g)17種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)57規格メーカー規格寸法Z(mm)5
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89722071
2019-06-03
用途: 水流確認
株式会社喜田アイデイア製造業

厚さも色も満足している。中が見やすく水の流れが良くみれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする