クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
透明TS継手 チーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
25
13
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89722114
品番
C-TST25
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
呼び径
25
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-3366
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
質量(g)
112
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法H(mm)
58
規格
メーカー規格
寸法l(mm)
58
寸法Z1(mm)
18
寸法Z2(mm)
18
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材