曜日別特売
HM3-B9060 M3型・M5型用 引出し棚シリーズ TRUSCO 89722124

 

HM3-B9060 M3型・M5型用 引出し棚シリーズ TRUSCO 89722124
HM3-B9060 M3型・M5型用 引出し棚シリーズ TRUSCO 89722124

M3型・M5型用 引出し棚シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
タイプ底板用
内容量1セット注文コード89722124品番HM3-B9060
参考基準価格(税別)¥67,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。

高さ(mm)39間口(mm)802ネオグレー仕様地震時の飛び出し防止装置付適合M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用トラスコ品番856-3694材質スチール質量(kg)12.5タイプ底板用2018年トラスコ掲載ページ8 0111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする