曜日別特売
M1.5-W5SC スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO 89722228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-W5SC スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO 89722228
M1.5-W5SC スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO 89722228

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
適合M1.5型 間口1460mm用
内容量1枚注文コード89722228品番M1.5-W5SC
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。

ネオグレー適合M1.5型 間口1460mm用トラスコ品番856-3682材質スチール質量(kg)0.912018年トラスコ掲載ページ8 0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする