曜日別特売
MM-W4SC M3M5棚板隙間カバー TRUSCO 89722298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM-W4SC M3M5棚板隙間カバー TRUSCO 89722298
MM-W4SC M3M5棚板隙間カバー TRUSCO 89722298
MM-W4SC M3M5棚板隙間カバー TRUSCO 89722298

M3M5棚板隙間カバー

商品レビューを投稿する
返品不可
適合M3・M5型 間口1200mm用
内容量1枚注文コード89722298品番MM-W4SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。

適合M3・M5型 間口1200mm用トラスコ品番856-3689材質スチール質量(kg)0.852018年トラスコ掲載ページ8 0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする