※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TUG200型カードフォルダーJ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
間口(mm)
1752
852
840
1152
1140
1452
1440
1752
1740
タイプ
中段用
中段用45°
中段用
上段用
下段用
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89722492
品番
TUG-J6WMA
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
高さ(mm)
33
間口(mm)
1752
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
21
適合
間口1800mm用
トラスコ品番
855-8047
セット内容
カードフォルダー(J型)×1
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
0.9
タイプ
中段用
アズワン品番
64-8754-06
2018年トラスコ掲載ページ
8 0117
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません