TRUSCO
TUG200型軽中量棚用複式連結金物
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89722648
品番
TUG-RKA
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
複式のラックを固定します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
軽中量ボルトレス棚TUG型用棚部材。
高さ(mm)
85.5
間口(mm)
12.5
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
97
仕様
TUG200kgタイプ兼用、オイスターホワイト色
トラスコ品番
855-8056
セット内容
連結金物1個、セーフティーピン1個
材質
本体:スチール、セーフティーピン:スチール
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-8753-74
2018年トラスコ掲載ページ
8 0117
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません