メイン画像
TRUSCO
M2型軽中量棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口・奥行・高さ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
902
奥行(mm)
459
高さ(mm)
1807
注文コード
89723332
品番
M2-6347-E12
参考基準価格(税別)
¥68,150
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
200
色
グレー
棚段数(段)
7
間口(mm)
902
奥行(mm)
459
高さ(mm)
1807
棚板内寸・間口(mm)
816
質量(kg)
51.8
トラスコ品番
856-3205
タイプ
引き出し(小)12
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
902×459×1807
有効間口(mm)
816
外寸法・奥行(mm)
459
2018年トラスコ掲載ページ
8 0074
外寸法・間口(mm)
902
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません