曜日別特売
TUG200-45L-3 TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 89723935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)640
間口(mm)1542
質量(kg)47.4
47.4
57.3
27.4
39.7
34.7
33.1
48.4
42.3
38.7
49.9
23.9
50
65.9
57.4
33.3
29.5
28.6
40.3
35.7
41.8
42.2
54.3
47.9
内容量1台注文コード89723935品番TUG200-45L-3
参考基準価格(税別)¥46,840販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)200ホワイト間口(mm)1542奥行(mm)640高さ(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1460質量(kg)47.4トラスコ品番855-7854材質(本体)スチール段数3棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1542×640×1200有効間口(mm)1460棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする