曜日別特売
TUG200-45L-3B TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 89723944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)640
間口(mm)1500
オイスターホワイト
棚段数3
内容量1台注文コード89723944品番TUG200-45L-3B
参考基準価格(税別)¥43,070販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)200オイスターホワイト棚段数(段)3間口(mm)1500奥行(mm)640高さ(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1460質量(kg)43.6材質(本体)スチールトラスコ品番855-7855タイプ連結型棚段数3梱包数1台外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×640×1200有効間口(mm)1460棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする