曜日別特売
RF220V450WHC レフランプ220V ニッコウ 89725142

RF220V450WHC レフランプ220V ニッコウ 89725142
RF220V450WHC レフランプ220V ニッコウ 89725142

レフランプ220V

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E39
消費電力(W)500
明るさ(Lm)5500
内容量1個注文コード89725142品番RF220V450WHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。

用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。適合機種RT-500,505,510消費電力(W)500質量(g)210トラスコ品番453-9010口金E39定格寿命(時間)1000明るさ(Lm)5500電球の種類レフランプ
注意
※RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89725142
2018-10-04
用途: 照明器具整備点検調整時
有限会社 大栄電機

有名メーカー品ではなかったが、性能的に安定し、安心して使えます。

対象商品 : 89725142
2017-02-09
用途: 凍結予防の暖房用として使用
その他業種

2個使って凍結予防できていますので、現状のもので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする