曜日別特売
BOR-1560UDK1 BOR型軽量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO 89726026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOR-1560UDK1 BOR型軽量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO 89726026
BOR-1560UDK1 BOR型軽量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO 89726026
BOR-1560UDK1 BOR型軽量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO 89726026
BOR-1560UDK1 BOR型軽量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO 89726026

BOR型軽量作業台 薄型1段引出付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)600
内容量1台注文コード89726026品番BOR-1560UDK1
参考基準価格(税別)¥63,720販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。
膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)180間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)36.5材質(本体)スチールトラスコ品番856-3778材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする