BE-0960LT2W BE型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO 89726166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE型軽量作業台(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600均等耐荷重(kg)250注文コード89726166品番BE-0960LT2W
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)22.5材質(本体)スチールトラスコ品番856-3802材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする