※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)750均等耐荷重(kg)250注文コード89726193品番BE-1275LT2W
参考基準価格(税別)¥55,130販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など27種類から選べます他の種類を見る 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。