※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長L(mm)
220
150
160
90
180
200
100
120
140
220
250
110
130
170
280
300
350
400
ポスト径D(Φmm)
32
20
25
32
38
50
60
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89726201
品番
OYZP32-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
ポスト径D(Φmm)
32
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
50
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
76
寸法a1(mm)
38
寸法b(mm)
36
寸法b1(mm)
18
寸法d(mm)
11
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
76
全長L(mm)
220
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M10-40
付属プラスノックピン
8-30