曜日別特売
BER-0960LT2 BER型軽量作業台 下棚2枚付 TRUSCO 89726254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BER型軽量作業台 下棚2枚付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
質量(kg)23.5
トラスコ品番856-3847
内容量1台注文コード89726254品番BER-0960LT2
参考基準価格(税別)¥52,080販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)23.5材質(本体)スチールトラスコ品番856-3847材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする