寸法A(mm)190寸法B(mm)120ポスト径D(Φmm)60寸法H(mm)75寸法H1(mm)100寸法T(mm)30寸法a(mm)150寸法a1(mm)75寸法b(mm)80寸法b1(mm)40寸法d(mm)18寸法e(Φmm)13寸法l(mm)150全長L(mm)300材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7付属六角穴付きボルトM16-60付属プラスノックピン13-50