※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長L(mm)
140
170
220
240
260
140
150
180
200
300
350
ポスト径D(Φmm)
25
32
38
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89726716
品番
OYJP25-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
84
寸法B(mm)
48
ポスト径D(Φmm)
25
寸法D1(mm)
31
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
50
寸法S(mm)
50
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
66
寸法a1(mm)
33
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
9
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
66
ストッパ可動量M(mm)
0~20
全長L(mm)
140
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M8-35
付属プラスノックピン
8-30