※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
全長L(mm)
200
170
220
240
260
140
150
180
200
300
350
ポスト径D(Φmm)
32
32
38
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89726856
品番
OYJP32-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
ポスト径D(Φmm)
32
寸法D1(mm)
40
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
60
寸法S(mm)
60
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
76
寸法a1(mm)
38
寸法b(mm)
36
寸法b1(mm)
18
寸法d(mm)
11
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
76
ストッパ可動量M(mm)
0~25
全長L(mm)
200
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M10-40
付属プラスノックピン
8-30