※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する間口(mm)1200
質量(kg)34
トラスコ品番856-3910
内容量1台注文コード89726866品番BER-1275YURBW
参考基準価格(税別)¥52,330販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上棚付で物の管理に便利です。