曜日別特売
BER-0960UDK2W BER型軽量作業台 薄型2段引出付 TRUSCO 89727076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BER型軽量作業台 薄型2段引出付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
質量(kg)30.5
トラスコ品番856-3894
内容量1台注文コード89727076品番BER-0960UDK2W
参考基準価格(税別)¥67,480販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)30.5材質(本体)スチールトラスコ品番856-3894材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする