※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長L(mm)
120
110
140
160
170
180
200
120
130
150
220
240
260
300
350
ポスト径D(Φmm)
25
25
32
38
50
60
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89727163
品番
OYKP25-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法A(mm)
84
寸法B(mm)
48
ポスト径D(Φmm)
25
寸法D1(mm)
31
寸法E(mm)
5
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
50
寸法K(mm)
(ストッパー固定)20
寸法S(mm)
50
寸法T(mm)
20
寸法a(mm)
66
寸法a1(mm)
33
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
15
寸法d(mm)
9
寸法e(Φmm)
8
寸法l(mm)
66
全長L(mm)
120
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M8-35
付属プラスノックピン
8-30