※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600注文コード89727347品番BER-0960C75W
参考基準価格(税別)¥40,980販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。