※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長L(mm)
200
110
140
160
170
180
200
120
130
150
220
240
260
300
350
ポスト径D(Φmm)
60
25
32
38
50
60
全53種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89727601
品番
OYKP60-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
120
ポスト径D(Φmm)
60
寸法D1(mm)
70
寸法E(mm)
15
寸法H(mm)
75
寸法H1(mm)
100
寸法K(mm)
(ストッパー固定)50
寸法S(mm)
100
寸法T(mm)
30
寸法a(mm)
150
寸法a1(mm)
75
寸法b(mm)
80
寸法b1(mm)
40
寸法d(mm)
18
寸法e(Φmm)
13
寸法l(mm)
150
全長L(mm)
200
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
付属六角穴付きボルト
M16-60
付属プラスノックピン
13-50