曜日別特売
TWK-MM96W-4-NG 中量棚収納用3ロックキャビネット TRUSCO 89728205

中量棚収納用3ロックキャビネット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
引出し数H200 4個
内容量1台注文コード89728205品番TWK-MM96W-4-NG
参考基準価格(税別)¥533,590販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。
パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。

最大積載量(kg)600間口(mm)835奥行(mm)540高さ(mm)960質量(kg)100色(本体)グレー材質スチール引出し数H200 4個トラスコ品番854-9261外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×9602018年トラスコ掲載ページ8 0639
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする