曜日別特売

ゴムプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
穴径A(Φmm)45
内容量1個注文コード89729927品番R559-97X45
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。

外径B(Φmm)70穴径A(Φmm)45仕様裏面接着テープ付材質EPDM適合管VP40、VU40適合管外径(Φmm)46~52
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする