曜日別特売
T40-3-300 バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730401

T40-3-300 バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730401
T40-3-300 バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89730401

バスステンレス接続管

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
管長(mm)300
内容量1個注文コード89730401品番T40-3-300
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730401
2024-07-30
用途: 老朽経年劣化漏水による接続管の交換作業

久しぶりの連結管交換作業でしたが、何ら製品に問題なくさすがSANEIの製品でした。
又、機会あればリピさせて頂きます。

対象商品 : 89730417
2024-01-16
用途: ガス風呂の外釜用連結パイプです。
自動車・二輪車・自転車関連業

今までのは真鍮製で、丈夫さはありますが浴槽の厚みを考えると軽くて錆びないのが一番だと思いステンレスにして、綺麗で錆びないのでとても感じがいいですね。お薦めです。

対象商品 : 89730401
2021-12-10
用途: 浴槽と釜の接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム製が手頃な価格ですが寿命が短いので
ランニングコストと交換の手間を考えステンレス製を選択。
ホームセンター等に置いてないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする