SANEI(旧:三栄水栓製作所)
幅広U管
(1件のレビュー)
返品不可
呼び径
25
25
32
パイプ径(Φmm)
25
25
32
寸法H(mm)
130
130
135
150
幅(mm)
140
100
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89730645
品番
H70-670-25X140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
形状
U管
パイプ径(Φmm)
25
幅(mm)
140
寸法H(mm)
130
寸法H1(mm)
82
仕様
金属製SトラップおよびPトラップ用
呼び径
25
寸法z(mm)
W32山16