SANEI(旧:三栄水栓製作所)
温水洗浄便座 シャワンザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
アイボリー
ホワイト
質量(kg)
約4.3
約4.5
約4.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89730995
品番
EW9110-W
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状
前丸
付属品
リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース(1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース(40cm)、取扱説明書
質量(kg)
約4.3
色
ホワイト
使用圧力範囲(MPa)
0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)
560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)
1.2
使用電池
(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置
漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式
水道直結式
定格電源
AC100V 50/60Hz
脱臭
機能なし