TM-F カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TRUSCO 89731023

 

TM-F カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TRUSCO 89731023
TM-F カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TRUSCO 89731023
TM-F カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ TRUSCO 89731023

カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89731023品番TM-F
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。
連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。
簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。

用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)トラスコ品番868-7941セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.9タイプフック2018年トラスコ掲載ページ8 1083
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする